Motion
VM1110-4N-32B

SMC CORP OF AMERICA
VM1110-4N-32B

Vanne mécanique avec 2 ports
N° D’ARTICLE MI03959834
N° MFRVM1110-4N-32B
Prix21.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VM1110-4N-32B

Vanne mécanique avec 2 ports
N° D’ARTICLE MI03959834
N° MFRVM1110-4N-32B
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
Prix21.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    31 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Bouton-poussoir
  • Pays d’origine
    JP
  • Couleur du bouton
    Noir
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2

Aperçu

Description du fabricant
VM1110-4N-32B VANNE MÉCANIQUE MICRO
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : 5 à 0.8MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1mm 2 (0.055)
  • Style de la valve : champignon N.C.
  • Nombre de ports : 2 ou 3
  • Tuyauterie : latérale ou inférieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon