Spécifications
Dimensions
- Poids0.52 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsFonte
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointFluoroélastomère, nitrile
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeTerminal de conduit
- Consommation d'énergie du solénoïde10.5 @ 60 Hz (Inrush) V ac, 12 @ 50 Hz (Inrush) V ac, 6 @ 60 Hz (Holding) V ac, 7.5 @ 50 Hz (Holding) V ac
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde100 V c.a.
- Normes respectéesJIS