Motion
VQ2000-FPG-C8C8-DN

SMC CORP OF AMERICA
VQ2000-FPG-C8C8-DN

VÉRIFICATION DU BLOC DOUBLE
N° D’ARTICLE MI03959917
N° MFRVQ2000-FPG-C8C8-DN
Prix71.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ2000-FPG-C8C8-DN

VÉRIFICATION DU BLOC DOUBLE
N° D’ARTICLE MI03959917
N° MFRVQ2000-FPG-C8C8-DN
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
Prix71.96 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.15 Mpa2
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +50 °C
  • Série
    VQ

Aperçu

Description du fabricant
VQ2000-FPG-C8C8-DN VÉRIFICATION DU BLOC DOUBLE
  • Bloc de double vérification pour les types séparés VQ1000 et VQ2000
  • Pression de service maximale : 0.8MPa
  • Pression de service min. : 0.15MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5 à 50°C

Les clients ont également acheté