Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale153 mm
- Longueur totale154 mm
- Largeur totale75 mm
- Taille du port3/8 po
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv2.4 (P à A/B) Cv, 3 (A/B à EA/EB) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelType de poussée (outil requis)
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Type de tuyauteriePort latéral avec sous-plaque
- Temps de réponse40 ms
- Matériau du jointMétal
- SérieVQ7
- Fluct de tension admissible du solénoïde-10 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde1 W
- Courant d'alimentation du solénoïde42 mA
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)10 (P à A/B) dm3/(s.bar), 12 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS B 8375-1981, JIS
- Norme de filetageBSPT
Aperçu
- Taille 2, électrovanne standard ISO
- Fluide : air/gaz d'inertie
- Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
- Logement : IP65 (à l’épreuve de la poussière et de la splah)