Motion
VV5FR2-10-041-02

SMC CORP OF AMERICA
VV5FR2-10-041-02

VV5FR2-10-041-02
N° D’ARTICLE MI03960003
N° MFRVV5FR2-10-041-02
Prix90.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FR2-10-041-02

VV5FR2-10-041-02
N° D’ARTICLE MI03960003
N° MFRVV5FR2-10-041-02
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
Prix90.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    1/4 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/4 po
  • Hauteur totale
    83.7 mm
  • Longueur totale
    168 mm
  • Largeur totale
    150.7 mm
  • Taille du port de pression
    1/4 po

Détails

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    VFR2000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 BSPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.9 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Côté
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Non enfichable
  • Type de câblage
    Borne à œillets, bornier

Aperçu

Description du fabricant
VV5FR2-10-041-02
  • Collecteur série VFR2000 , métrique
  • Styles enfichables et non enfichables
  • Types de câblage (non enfichable) : passe-fils, borne passe-fils, borne à conduit, connecteur DIN, connecteur à fiche Lconnecteur à fiche M
  • Types de câblage (branché) : bornier, multiconnecteur, connecteur D-sub
  • Postes maximum : 17 (selon le style)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté