Motion
VV5FS4-01T-021-03

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS4-01T-021-03

SOUPAPE À SOLÉNOÏDE À PORT VFS 4/5 avec fonction
N° D’ARTICLE MI03960013
N° MFRVV5FS4-01T-021-03
Prix138.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS4-01T-021-03

SOUPAPE À SOLÉNOÏDE À PORT VFS 4/5 avec fonction
N° D’ARTICLE MI03960013
N° MFRVV5FS4-01T-021-03
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
Prix138.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    141.5 mm
  • Longueur totale
    168 mm
  • Largeur totale
    206.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VFS4000
  • Orifice(s) du collecteur
    3/8 BSPT
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    VFS
  • Norme de filetage
    Rc
  • Type de câblage
    Bornier

Aperçu

Description du fabricant
VV5FS4-01T-021-03 ENS. MFDL, 2-STA
  • Type : enfichable : avec bornier, avec multiconnecteur, avec sous-connecteur D, type d’interface série; sans enfichable : connecteur DIN/borne à œillets
  • Stations maximales offertes de série : 11 (selon le style)
  • Filetages : Rc(PT), G(PF), NPT, NPTF
  • Câblage rapide pour une installation plus facile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté