Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre1/2 po
- Taille de l’orifice d’échappement1/2 po
- Hauteur totale184.5 mm
- Longueur totale168 mm
- Largeur totale206.5 mm
- Taille du port de pression1/2 po
Détails
- Type de baseStock de barres
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVFS4000
- Orifice(s) du collecteur1/2 BSPT
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations2
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Emplacement du portCôté
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Type de connecteur électrique de vanneNon enfichable
- Type de câblageBorne à œillets, bornier
Aperçu
- Type : enfichable : avec bornier, avec multiconnecteur, avec sous-connecteur D, type d’interface série; sans enfichable : connecteur DIN/borne à œillets
- Stations maximales offertes de série : 11 (selon le style)
- Filetages : Rc(PT), G(PF), NPT, NPTF
- Câblage rapide pour une installation plus facile