Motion
ZPT2004UNK6-B5-A8

SMC CORP OF AMERICA
ZPT2004UNK6-B5-A8

COUSSIN D’ASPIRATEUR ZP, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de coussinet de 2 x 4
N° D’ARTICLE MI03960192
N° MFRZPT2004UNK6-B5-A8
Prix28.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT2004UNK6-B5-A8

COUSSIN D’ASPIRATEUR ZP, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de coussinet de 2 x 4
N° D’ARTICLE MI03960192
N° MFRZPT2004UNK6-B5-A8
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
Prix28.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    24 g
  • Diamètre du tampon
    2 x 4
  • Accident vasculaire cérébral
    6 mm
  • Poids
    24 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Non rotatif
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, M5 x 0.8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT2004UNK6-B5-A8 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

You May Also Like

Les clients ont également acheté