Motion
SYJ5420-5GS-M5

SMC CORP OF AMERICA
SYJ5420-5GS-M5

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, position 3 (centre d'échappement), solénoïde double
N° D’ARTICLE MI03961192
N° MFRSYJ5420-5GS-M5
Prix96.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ5420-5GS-M5

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, position 3 (centre d'échappement), solénoïde double
N° D’ARTICLE MI03961192
N° MFRSYJ5420-5GS-M5
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
Prix96.93 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ5420-5GS-M5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté