Motion
TMD02-2906-8

DUFF-NORTON
TMD02-2906-8

TMD02 Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 250 lb Load Capacity, and 8 in. Actionneur linéaire de course avec interrupteur de fin de course
N° D’ARTICLE MI03961302
N° MFRTMD02-2906-8
Prix1,092.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
TMD02-2906-8

TMD02 Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 250 lb Load Capacity, and 8 in. Actionneur linéaire de course avec interrupteur de fin de course
N° D’ARTICLE MI03961302
N° MFRTMD02-2906-8
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
Prix1,092.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.75 po
  • Longueur
    13.66 po
  • Longueur rétractée
    13 po
  • Accident vasculaire cérébral
    8 po
  • Poids
    5.00 lb
  • Largeur
    3.25 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Tirage actuel
    4.5 A
  • Cycle de service à charge nominale
    25 %
  • Capacité de charge dynamique
    250 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Évaluation Ip de l’environnement
    IP50
  • Code d’harmonisation
    8431.10.0010
  • Tension d’entrée
    24 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Facultatif
  • Capacité de charge
    250 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    25 °F
  • Montage
    Double épaule
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    TMD
  • Vitesse à pleine charge
    0.75 po/s
  • Capacité de charge statique
    250 lb

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR TMD02 2906 8
  • Conception compacte
  • Entraînement par courroie pour un fonctionnement silencieux
  • Boîtier en aluminium et tube extérieur
  • Tube de traduction en acier inoxydable
  • Montage à double chape
  • Bornier facile à câbler (modèles à interrupteur de fin de course)
  • Tube de traduction à clé
  • Moteurs à aimant permanent - aucune protection contre les surcharges thermiques
  • Interrupteurs de fin de course réglables - comprend un boîtier de commande avec fusible
  • Générateur d’impulsions pour la rétroaction

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté