Motion
15257264

ARO CORP
15257264

Pompe à membrane non métallique Compact Series - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports NPT 3/8 po, débit maximum 10.6 gal/min, déplacement moyen 0.022 gal
N° D’ARTICLE MI03961348
N° MFR15257264
Prix628.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
15257264

Pompe à membrane non métallique Compact Series - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports NPT 3/8 po, débit maximum 10.6 gal/min, déplacement moyen 0.022 gal
N° D’ARTICLE MI03961348
N° MFR15257264
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
Prix628.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4-1/16 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3/8 po
  • Longueur
    7-31/32 po
  • Ratio
    1:1

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637428
  • Entrée d'air
    Short 1/4 PTF SAE
  • Déplacement moyen
    0.022 gal
  • Matériau de la bille
    Santoprène®
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 3/8 po
  • Matériau de la membrane
    Santoprène®
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Construction du collecteur
    Multiport
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/16 po Dia.
  • Débit maximum
    10.6 gal/min
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637429-XX
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À DIAPHRAMME PD03P-ARS-PAA