Motion
L150 19MMH7 6X2.8MMKW

LOVEJOY INC
L150 19MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514448821 - Taille du raccord : L150, mâchoire droite, alésage 19 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI03961761
N° MFRL150 19MMH7 6X2.8MMKW
Prix115.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L150 19MMH7 6X2.8MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514448821 - Taille du raccord : L150, mâchoire droite, alésage 19 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI03961761
N° MFRL150 19MMH7 6X2.8MMKW
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
Prix115.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.5000 po
  • Code de taille de raccord
    L150
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3-3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Poids
    4.22 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    3708 po
  • CUP_NON
    685144488213

Aperçu

Description du fabricant
L150-HUB-19MMH7-6X2.8MMKW