Motion
MEF2215H82 2 15/16 ROULEAU À BRIDE BRG

REXNORD INC
MEF2215H82 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-15/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03961764
N° MFRMEF2215H82 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
Prix1,538.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MEF2215H82 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-15/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03961764
N° MFRMEF2215H82 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Prix1,538.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210051471

Aperçu

Description du fabricant
MEF2215H82 E BLOC DE BRIDE AVEC E BRG