Motion
UCS 6306 2RS  C3 VT N2

SHUSTER CORP
SHU 6306 2RS C3 VT N2

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI03963180
N° MFRSHU 6306 2RS C3 VT N2
Prix154.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHU 6306 2RS C3 VT N2

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI03963180
N° MFRSHU 6306 2RS C3 VT N2

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix154.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    63062RSC3VTN2 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le SHU 6306 2RS -C3 VT N2 est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 30 mm de diamètre extérieur de 72 mm de largeur, de 19 mm de largeur, de conception droite, de type à double étanchéité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCS 6306 2RS C3 VT N2
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
63062RSC3VTN2 BILLE BRG