Spécifications
Dimensions
- Poids0.12 kg
Détails
- Afficher la plage de pression0 à 1.0 MPa
- Type de jaugeManomètre
- Type de montageMontage central arrière
- Plage de température de fonctionnement-5 à 60 °C
Aperçu
- Manomètre avec interrupteur intégré
- Équipé d’une lumière pour vérifier le fonctionnement
- Équipé d’un indicateur de limite
- Ensemble d'anneau de couvercle en option et longueur de fil de connexion 3m
- Plage de pression 0 à 1.0 MPa