Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale11.38 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Hauteur de la dimension de stockage7.5000 po;190.50 mm
- Longueur de la dimension de stockage13.6900 po;347.72 mm
- Largeur de la dimension de stockage7.1300 po;18.11 cm
- Poids31 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesRoulements à billes à double étanchéité ; Certifiés Csa et Ul reconnus ; Construction en acier laminé
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension13.6 A;6.7-6.8 A à 115 V;208-230 V
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1, F#56, TR/MIN :1725, 115/208-230 V, DP
- Mot-clé de description1 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge13.6 A;6.7 à 6.8 A
- Courant de pleine charge13.6 A
- Efficacité de la pleine charge68 %
- Groupe et classeNon dangereux
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- HP1 hp
- Hz60 Hz
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Code KVAK
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricantC235
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856048349
- Modèle5KC49PN0155A
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurTout poste
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageBase résiliente
- Plaque signalétiqueC235
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- NormesCertifié CSA, reconnu UL
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueS.O.
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856048349
- Tension115 V, 208 à 230 V
- Volts à fréquence115 V;208 à 230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Anti-goutte;Reconnu UL;Certifié CSA