Motion
925
Outil de récupération - télescopique, tête magnétique, 35 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03967685
N° MFR925
Prix66.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Outil de récupération - télescopique, tête magnétique, 35 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03967685
N° MFR925

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    35 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Récupérateur magnétique avec tête pivotante à bille unique et prise confortable antidérapante résistante aux solvants.
  • Extensible
    Extensible
  • Matériau de la poignée
    Résistant aux solvants antidérapants
  • Style de tête
    Magnétique
  • Capacité de levage
    7 lb

Aperçu

Description du fabricant
AIMANT TÉLESCOPIQUE 925 AVEC TÊTE PIVOTANTE
  • Idéal pour atteindre derrière, sous ou autour de machines et/ou les zones difficiles à atteindre.
  • Les récupérateurs magnétiques à arbre fixe et à arbre télescopique offrent plusieurs styles de têtes d’aimants, dont la tête fixe, la tête pivotante à boule simple et la tête pivotante à charnière à double boule qui permettent plus de contrôle et de fonctionnalité.
  • Alimenter le matériau de l’aimant de la Terre rare, sauf indication contraire. Tous les outils Rare Earth ont une température maximale de 180°F (82°C).