Spécifications
Dimensions
- Diamètre5/16 po
- Maintien en livres0.06 lb
- Longueur1/4 po
- Poids0.01 lb
Détails
- Type de produitAlnico
Aperçu
- Matériau aimanté Alnico blindé dans un manchon non conducteur, 1-Pole à chaque extrémité.
- L’isolant empêche la perte de flux magnétique lorsqu’il est inséré dans des composants en acier ou des fitures.
- Aucun trou de montage. +/- 0,001” de diamètre et +/- 0,005” de longueur.
- Température maximum 800°F (427°C).