Spécifications
Dimensions
- Maintien en livres3.5 lb
- Diamètre intérieur45/64 po
- Diamètre extérieur1-23/32 po
- Poids0.08 lb
Détails
- Grade8
- Type de produitCéramique
Aperçu
- Matériau à faible coût et à haute énergie
- Rendement optimal à des températures inférieures à 480°F (249°C)
- Difficile à meuler ou à percer, ne peut pas être usiné à l’aide de l’EDM
- Tolérance de ±2 % sur le diamètre extérieur, la longueur et la largeur. ±0,005’’ sur l’épaisseur