Motion
MX2000H
Mag-Mate® Assemblage magnétique de coupelle - céramique, poids de maintien de 19 lb, 2-1/32 po Dia
N° D’ARTICLE MI03968600
N° MFRMX2000H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mag-Mate® Assemblage magnétique de coupelle - céramique, poids de maintien de 19 lb, 2-1/32 po Dia
N° D’ARTICLE MI03968600
N° MFRMX2000H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2-1/32 po
  • Hauteur
    1-5/16 po
  • Maintien en livres
    19 lb

Détails

  • Type de produit
    Céramique

Aperçu

Description du fabricant
MX2000H MX2000 AVEC CROCHET
  • Fixez les bâches, les câbles, les fils, les balais et plus encore à n’importe quelle surface en acier, y compris les poutres suspendues, les terrasses de plafond, les rainures de plafond suspendu et les solives en métal.
  • Ces ensembles d’aimants de coupelle sont rapidement installés et repositionnés.
  • Les ensembles d’aimants de coupelle plaqués et à profil bas sont parfaits pour tenir, suspendre, monter et plus encore.
  • Remarque : les aimants en céramique sont résistants à la chaleur jusqu'à 300°F (148°C).
  • Les rares aimants Earth Cup résistent à la chaleur jusqu’à 180°F (82°C).
  • Aimant de coupelle (base) +/-0.005” sur toutes les dimensions.