Motion
NE1225NP35
Mag-Mate® Aimant brut - Terre rare, poids de maintien de 0.3 lb, 1/4 po de long
N° D’ARTICLE MI03968697
N° MFRNE1225NP35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mag-Mate® Aimant brut - Terre rare, poids de maintien de 0.3 lb, 1/4 po de long
N° D’ARTICLE MI03968697
N° MFRNE1225NP35
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/8 po
  • Maintien en livres
    0.3 lb
  • Longueur
    1/4 po

Détails

  • Type de produit
    Terre rare

Aperçu

Description du fabricant
NE1225NP35 MATÉRIAU D’AIMANT EN TERRE RARE
  • Aimant extrêmement puissant
  • Idéal pour les applications miniaturisées
  • Fonctionne mieux à des températures inférieures à 180°F (82°C)
  • Résistance élevée à la démagnétisation
  • Fini nickelé
  • Tolérance ±0.005’’ sur toutes les dimensions

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif