Motion
NE2210NP35
Mag-Mate® Aimant brut - Terre rare, poids de maintien de 1 lb, 7/64 po de long
N° D’ARTICLE MI03968701
N° MFRNE2210NP35
Prix1.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mag-Mate® Aimant brut - Terre rare, poids de maintien de 1 lb, 7/64 po de long
N° D’ARTICLE MI03968701
N° MFRNE2210NP35

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    7/32 po
  • Maintien en livres
    1 lb
  • Longueur
    7/64 po

Détails

  • Type de produit
    Terre rare

Aperçu

Description du fabricant
NE2210NP35 MATÉRIAU D’AIMANT EN TERRE RARE
  • Aimant extrêmement puissant
  • Idéal pour les applications miniaturisées
  • Fonctionne mieux à des températures inférieures à 180°F (82°C)
  • Résistance élevée à la démagnétisation
  • Fini nickelé
  • Tolérance ±0.005’’ sur toutes les dimensions