Motion
NT1000
Mag-Mate® Assemblage d’aimant - Terre rare, poids de maintien de 43 lb, diamètre de 1 po, longueur de 1-5/16 po
N° D’ARTICLE MI03968732
N° MFRNT1000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mag-Mate® Assemblage d’aimant - Terre rare, poids de maintien de 43 lb, diamètre de 1 po, longueur de 1-5/16 po
N° D’ARTICLE MI03968732
N° MFRNT1000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1 po
  • Maintien en livres
    43 lb
  • Longueur
    1-5/16 po
  • Taille de la prise
    #1/4-20
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Type de produit
    Terre rare

Aperçu

Description du fabricant
NT1000 NEO ASSY 1X1-5/16 1/4-20TAP
  • Aimant 2-Pole parallèle en néodyme Rare Earth dans une coupelle isolée en aluminium.
  • Aimant affleurant, peut être pressé ou utiliser un trou taraudé pour le montage.
  • Diamètre +/- 0,008” et longueur +/- 0,015” .
  • Température maximum 180°F (82°C).