Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6 mm
- Fermé Largeur8 mm
- Ouvert Largeur12 mm
- Hauteur totale10 mm
- Longueur totale44 mm
- Largeur totale20 mm
- Taille du portM3x0.5
Détails
- ActionDouble action
- Détails supplémentairesPince compacte tout usage avec guide linéaire intégré. Cette série n’est pas compatible avec les commutateurs automatiques. Seule la taille de l'alésage 6mm est disponible.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 taraudé sur le côté du doigt (style compact)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po26.1 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po23.3 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale22 psi
- Nombre de doigts2
- Plage de pression de fonctionnement22 psi à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme