Motion
2930801
Taraud cannelé en spirale - série 290 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement en oxyde, chanfrein à fond modifié, 3 cannelures, taille de filetage 5/16 – 18 , UNC
N° D’ARTICLE MI03970828
N° MFR2930801
Prix48.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale - série 290 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement en oxyde, chanfrein à fond modifié, 3 cannelures, taille de filetage 5/16 – 18 , UNC
N° D’ARTICLE MI03970828
N° MFR2930801

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur totale
    2-23/32 po
  • Diamètre de la tige
    0.318 po
  • Profondeur de taraudage
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    5/16 – 18

Détails

  • Chambre
    Bas modifié
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse Vanadium
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    290
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
2930801 5/16-18 H3 3FX SEMI-BOTT HY-PRO