Motion
L28-06A
Lubrificateur d’air modulaire - 3/4 NPT port, cuve en polycarbonate, débit maximal de 200 pi3/min, capacité d’huile de 6.11 oz
N° D’ARTICLE MI03971292
N° MFRL28-06A
Prix144.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d’air modulaire - 3/4 NPT port, cuve en polycarbonate, débit maximal de 200 pi3/min, capacité d’huile de 6.11 oz
N° D’ARTICLE MI03971292
N° MFRL28-06A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix144.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 NPT

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Options de bol
    Aucun
  • Type de lubrificateur
    Standard
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Débit maximum
    200 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Huile Capacité  
    6.11 oz
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 125 °F
  • Lubrifiants recommandés
    SAE 10/150SSU
  • Série
    L28

Aperçu

Description du fabricant
L28-06A LUBRIFIANT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon