Motion
02-175825
Commandes modulaires (Eaton) Électrovanne à visser - Actionnement par solénoïde, action réversible, débit maximal de 30 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI03971994
N° MFR02-175825
Prix175.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commandes modulaires (Eaton) Électrovanne à visser - Actionnement par solénoïde, action réversible, débit maximal de 30 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI03971994
N° MFR02-175825

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix175.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    105 mm

Détails

  • Action
    Réversible
  • Actionnement
    Solénoïde
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-175825
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de façons
    2
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
02-175825 SV13-12-0-0-00