Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale82.7 mm
- Longueur totale198 mm
- Largeur totale133.9 mm
- Taille du portRaccord à une touche de 3/8 po de diamètre
Détails
- Type d’assemblageSpécification du projet pilote interne
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieSV3000
- Orifice(s) du collecteur3/8 po
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes3
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieSV
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV3000
- Type de câblageConnecteur circulaire
Aperçu
- Connecteur circulaire
- Base de biellette, série 3000
- Protection IP67
- Nombre de connecteurs : 26 broches
- Nombre maximum de stations : 20(plus de 12 nécessitent un formulaire de spécifications de collecteur)