Motion
AG3F3
Bouchon hydraulique AG-Series - Corps en acier, clapet à bille, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 4000 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03973063
N° MFRAG3F3
Prix9.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique AG-Series - Corps en acier, clapet à bille, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 4000 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03973063
N° MFRAG3F3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    0.94 po
  • Longueur
    1.59 po
  • Poids
    0.160 lb

Détails

  • Application
    Agricole, hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    25000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Pionnier
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Robinet à bille
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
AG3F3

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon