Motion
PPD300
PPD300 3 po. Coupleur femelle en polypropylène, pièce D x NPT femelle
N° D’ARTICLE MI03973174
N° MFRPPD300
Prix34.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PPD300 3 po. Coupleur femelle en polypropylène, pièce D x NPT femelle
N° D’ARTICLE MI03973174
N° MFRPPD300
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
Prix34.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    3
  • Poids
    1.17 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Raccords à action rapide en polypropylène
  • Type de raccord
    Femme
  • Type de fin
    Coupleur femelle
  • Type de fin 2
    NPT femelle
  • Numéro CUP du fabricant
    822353077429
  • Matériel
    Polypropylène
  • Types de produits
    Coupleur femelle en polypropylène, pièce D x NPT femelle
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353077429
  • Pression de service
    50 psi

Aperçu

Description du fabricant
PPD300 NOIR POLYPRO PIÈCE D 3"
  • Toutes les tailles sauf 1/2" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • Le matériau en polypropylène est rempli de verre pour une résistance et une durabilité accrues
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
  • Tous les coupleurs femelles de 4 po sont fournis avec trois poignées de verrouillage pour offrir une stabilité accrue

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer