Motion
31L115
Colliers d’arbre monoblocs en acier de type pince fendue, 1-15/16 po, économique
N° D’ARTICLE MI03973206
N° MFR31L115
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre monoblocs en acier de type pince fendue, 1-15/16 po, économique
N° D’ARTICLE MI03973206
N° MFR31L115
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Longueur de vis
    0.8750 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 7/8
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Économie
  • CUP_NON
    662786033612

Aperçu

Description du fabricant
31L115