Motion
99083
Gaine Speedi à paroi mince - 0.8130 po; arbre de 20.65 mm de diamètre, 0.563 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03985566
N° MFR99083
Prix56.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gaine Speedi à paroi mince - 0.8130 po; arbre de 20.65 mm de diamètre, 0.563 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03985566
N° MFR99083
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
Prix56.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • D Diamètre de bride pour manchon Speedi
    1.1880 po; 30.18 mm
  • Diamètre nominal de l’arbre
    0.8130 po; 20.65 mm
  • Largeur totale
    0.5630 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.813 po
  • Poids
    0.17 lb
  • Largeur
    0.5630 po, 14.30 mm
  • Largeur sur l’arbre
    0.563 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.563 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Outil d’installation
  • Description de la construction
    Avec outil d’installation
  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311314176
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    0.811 à 0.815 po
  • Type de produit
    Manche Speedi-Sleeve à paroi mince
  • Application typique
    Essieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
  • CUP_NON
    085311314176

Aperçu

Description du fabricant
99083 MANCHON SPEEDI
  • Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
  • Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés