Motion
MGPS50N-100
MGP, cylindre guide compact
N° D’ARTICLE MI04002173
N° MFRMGPS50N-100
Prix526.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MGP, cylindre guide compact
N° D’ARTICLE MI04002173
N° MFRMGPS50N-100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix526.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    72 mm
  • Longueur totale
    210 mm
  • Largeur totale
    160 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1155 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    1374 N
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Cylindre-guide compact robuste
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MGP

Aperçu

Description du fabricant
MGPS50N-100 CYL, GUIDE COMPACT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté