Motion
NA5910

NTN
NA5910

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI04003917
N° MFRNA5910
Prix239.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA5910

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI04003917
N° MFRNA5910

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix239.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.9685 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Global Largeur  
    1.1811 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.861 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NA5910 présente un diamètre d’alésage de 1.9685 po, un diamètre extérieur de 2.8346 po, une largeur globale de 1.1811 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.861 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes industriels.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359113747
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24700 lbf
  • Série
    NA59
  • Normes respectées
    JIS B 1512
  • CUP_NON
    4547359113747

Aperçu

Description du fabricant
NA5910 ROULEAU À AIGUILLES BRG