Motion
1C-043-Z
Collier de serrage monobloc série 1C-Series - 1C , monobloc - fendu, acier - ASTM A108, régulier, DI 0.4375 po, D.E. 0.9375 po, 0.3750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04003978
N° MFR1C-043-Z
Prix10.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage monobloc série 1C-Series - 1C , monobloc - fendu, acier - ASTM A108, régulier, DI 0.4375 po, D.E. 0.9375 po, 0.3750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04003978
N° MFR1C-043-Z
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
Prix10.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Diamètre extérieur
    0.9375 po
  • Taille de la vis
    6-32 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.0506 lb
  • Largeur
    0.3750 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Plaque de zinc
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1C-043-Z
  • Numéro CUP du fabricant
    044861962480
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • CUP_NON
    044861962480

Aperçu

Description du fabricant
1C-043-Z 1-PC COLLET DE TIGE PLAQUÉ ZINC
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • Le placage de zinc offre une résistance modérée à la corrosion