Motion
D2C-031-S
Collier de serrage deux pièces double largeur série D2C-Series - D2C , deux pièces - Collier double largeur, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 0.3125 po, D.E 0.6875 po, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04004014
N° MFRD2C-031-S
Prix94.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage deux pièces double largeur série D2C-Series - D2C , deux pièces - Collier double largeur, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 0.3125 po, D.E 0.6875 po, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04004014
N° MFRD2C-031-S
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
Prix94.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Taille de la vis
    4-40 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.0025 lb
  • Largeur
    0.6250 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Simple
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D2C-031-S
  • Numéro CUP du fabricant
    044861005767
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • CUP_NON
    044861005767

Aperçu

Description du fabricant
D2C-031-S TIGE DOUBLE 2-PC
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Col large double
  • Capacité de charge axiale élevée
  • Idéal pour les espaces restreints
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs