Motion
D2C-012-A
Collier de serrage deux pièces, double largeur, série D2C-Series - D2C , deux pièces, double largeur, aluminium - ASTM B211, régulier, DI 0.1250 po, D.E 0.6875 po, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04004021
N° MFRD2C-012-A
Prix67.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage deux pièces, double largeur, série D2C-Series - D2C , deux pièces, double largeur, aluminium - ASTM B211, régulier, DI 0.1250 po, D.E 0.6875 po, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04004021
N° MFRD2C-012-A
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
Prix67.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Taille de la vis
    4-40 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.0031 lb
  • Largeur
    0.6250 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D2C-012-A
  • Numéro CUP du fabricant
    044861005668
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • CUP_NON
    044861005668

Aperçu

Description du fabricant
D2C-012-A COL À TIGE LARGE 2-PC
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Col large double
  • Capacité de charge axiale élevée
  • Idéal pour les espaces restreints
  • L’aluminium est léger et résistant à la corrosion

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues