Motion
C405M-340x425
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 340 mm, diamètre extérieur de 425 mm, longueur de 7.7560 po, acier
N° D’ARTICLE MI04004134
N° MFRC405M-340x425
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 340 mm, diamètre extérieur de 425 mm, longueur de 7.7560 po, acier
N° D’ARTICLE MI04004134
N° MFRC405M-340x425
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Accouplement Longueur  
    7.7560 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.9690 po
  • Extérieur Diamètre  
    425 mm
  • Taille du filetage
    M20 x 130
  • Poids
    2320 oz

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    401159 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    22
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861047002

Aperçu

Description du fabricant
C405M-340X425 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation