Motion
C405M-380x475
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 380 mm, diamètre extérieur de 475 mm, longueur de 8.8580 po, acier
N° D’ARTICLE MI04004136
N° MFRC405M-380x475
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 380 mm, diamètre extérieur de 475 mm, longueur de 8.8580 po, acier
N° D’ARTICLE MI04004136
N° MFRC405M-380x475
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Accouplement Longueur  
    8.8580 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    7.9920 po
  • Extérieur Diamètre  
    475 mm
  • Taille du filetage
    M22 x 150
  • Poids
    3344 oz

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    555321 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    22
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861047026

Aperçu

Description du fabricant
C405M-380X475 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation