Motion
C170E-375
Assemblage de verrouillage sans clé - 3.7500 po de diamètre, 4.7244 po de diamètre extérieur, 4.1730 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04004141
N° MFRC170E-375
Prix1,052.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - 3.7500 po de diamètre, 4.7244 po de diamètre extérieur, 4.1730 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04004141
N° MFRC170E-375
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
Prix1,052.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.7500 po
  • Accouplement Longueur  
    4.1730 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.7800 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7244 po
  • Taille du filetage
    M10 x 25
  • Poids
    9.7 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861043332
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    61 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C170
  • CUP_NON
    044861043332

Aperçu

Description du fabricant
C170E-375 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon