Motion
C170E-393
Assemblage de verrouillage sans clé - 3.9375 po de diamètre, 4.9213 po de diamètre extérieur, 4.6850 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04004143
N° MFRC170E-393
Prix1,194.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - 3.9375 po de diamètre, 4.9213 po de diamètre extérieur, 4.6850 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04004143
N° MFRC170E-393
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
Prix1,194.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.9375 po
  • Accouplement Longueur  
    4.6850 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.2130 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.9213 po
  • Taille du filetage
    M12 x 30
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861043363
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    107 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C170
  • CUP_NON
    044861043363

Aperçu

Description du fabricant
C170E-393 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation