Motion
C733M-400
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 400 mm, diamètre extérieur de 680 mm, longueur de 7.8350 po, acier
N° D’ARTICLE MI04004180
N° MFRC733M-400
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 400 mm, diamètre extérieur de 680 mm, longueur de 7.8350 po, acier
N° D’ARTICLE MI04004180
N° MFRC733M-400
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Accouplement Longueur  
    7.8350 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    7.2440 po
  • Extérieur Diamètre  
    680 mm
  • Poids
    19760 oz

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1289042 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    21
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C733
  • CUP_NON
    044861039113

Aperçu

Description du fabricant
C733M-400 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Disque rétractable à usage standard
  • Dispositif de serrage externe