Motion
NAG4922UU
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 110 mm
N° D’ARTICLE MI04007831
N° MFRNAG4922UU
Prix2,666.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 110 mm
N° D’ARTICLE MI04007831
N° MFRNAG4922UU
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
Prix2,666.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    4.43 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    161000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAG4922UU
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Série
    NCG
  • Capacité de charge statique
    322000 N

Aperçu

Description du fabricant
NAG4922UU PALIER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté