Motion
ASP430F-U02-07-X352

SMC CORP OF AMERICA
ASP430F-U02-07-X352

ASP430F-U02-07-X352
N° D’ARTICLE MI04007947
N° MFRASP430F-U02-07-X352
Prix84.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ASP430F-U02-07-X352

ASP430F-U02-07-X352
N° D’ARTICLE MI04007947
N° MFRASP430F-U02-07-X352

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix84.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de port de sortie
    1/4 UNF femelle fileté
  • Hauteur totale
    70.4 mm
  • Longueur totale
    21 mm

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Type de tuyauterie
    Universelle
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    UNF
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
ASP430F-U02-07-X352
  • Contrôle pilote de la vitesse avec soupape de décharge de pression résiduelle
  • Connexion à une touche pour l’alimentation en air seulement
  • Type universel avec raccord à une touche
  • Forme de filetage Uni-fit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté