Motion
6904ZZC3/EM

NTN
6904ZZC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 37 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04008796
N° MFR6904ZZC3/EM
Prix94.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6904ZZC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 37 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04008796
N° MFR6904ZZC3/EM
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
Prix94.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3543 po, 9.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.079 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    TW
  • Description
    6904ZZC3/EM BALL BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 20 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 37 mm et une largeur globale de 9 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6904ZZC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253067726
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1580 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    830 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    69
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253067726

Aperçu

Description du fabricant
6904ZZC3/EM BALL BRG