Motion
C5-23LSI-30
Galet porteur d’impact sur arbre moteur - classement CEMA C, angle 23°, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po largeur de la courroie
N° D’ARTICLE MI04010672
N° MFRC5-23LSI-30
Prix611.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet porteur d’impact sur arbre moteur - classement CEMA C, angle 23°, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po largeur de la courroie
N° D’ARTICLE MI04010672
N° MFRC5-23LSI-30
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
Prix611.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    23 °
  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    31-7/8 po
  • Longueur totale
    42-3/4 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    31.88 po
  • Poids
    60.35 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    23 °
  • Type de galet tendeur
    Impact sur l’arbre sous tension
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C5-23LSI-30 LS-IMP SUPPORT PLAT INACTIF

Vous pourriez également aimer