Motion
C5-23LSRRD-60
Pignon de retour à disque en caoutchouc à arbre sous tension - Cote CEMA, angle de 23 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 60 po
N° D’ARTICLE MI04010685
N° MFRC5-23LSRRD-60
Prix766.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour à disque en caoutchouc à arbre sous tension - Cote CEMA, angle de 23 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 60 po
N° D’ARTICLE MI04010685
N° MFRC5-23LSRRD-60
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
Prix766.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    23 °
  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    62-7/8 po
  • Longueur totale
    72-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    62.88 po
  • Poids
    61.92 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    23 °
  • Type de galet tendeur
    Pignon à disque de caoutchouc de retour d’arbre sous tension
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C5-23LSRRD-60 LS RETOUR DISQUE CAOUTCHOUC RALENTI

Vous pourriez également aimer