Motion
C5-31LSI-36
Galet porteur d’impact sur arbre moteur - classement CEMA C, angle 31°, 5 po de diamètre de rouleau, 36 po largeur de la courroie
N° D’ARTICLE MI04010689
N° MFRC5-31LSI-36
Prix618.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet porteur d’impact sur arbre moteur - classement CEMA C, angle 31°, 5 po de diamètre de rouleau, 36 po largeur de la courroie
N° D’ARTICLE MI04010689
N° MFRC5-31LSI-36
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
Prix618.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    31 °
  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    37-7/8 po
  • Longueur totale
    48-3/4 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    37.88 po
  • Poids
    73.52 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    31 °
  • Type de galet tendeur
    Impact sur l’arbre sous tension
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C5-31LSI-36 LS-IMP SUPPORT PLAT INACTIF

Vous pourriez également aimer