Motion
D5-TRTE-6.63
Rouleau tendeur de rechange pour convoyeur – CEMA D, 5.0000 po de diamètre de rouleau, 18.0000 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04011593
N° MFRD5-TRTE-6.63
Prix180.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour convoyeur – CEMA D, 5.0000 po de diamètre de rouleau, 18.0000 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04011593
N° MFRD5-TRTE-6.63
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
Prix180.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    18.0000 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    6.6300 po
  • Poids
    9.00 lb, 4.08 kg

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Lubrification
    Scellé
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Équilibrage égal

Aperçu

Description du fabricant
D5-TRTE-6.63 6.625 TR D5-TRTE-SB RETRO R

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté