Motion
E6-47LSI-54
Pignonne à chocs à arbre sous tension – Cote CEMA E, angle de 47 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 54 po
N° D’ARTICLE MI04012426
N° MFRE6-47LSI-54
Prix2,204.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignonne à chocs à arbre sous tension – Cote CEMA E, angle de 47 °, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 54 po
N° D’ARTICLE MI04012426
N° MFRE6-47LSI-54
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
Prix2,204.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    47 °
  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    56-5/8 po
  • Longueur totale
    68 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Longueur du rouleau
    56.63 po
  • Poids
    285.23 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    47 °
  • Type de galet tendeur
    Impact sur l’arbre sous tension
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
E6-47LSI-54 LS-IMP SUPPORT PLAT INACTIF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté